Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Laminiergerät Fusion Plus 6000L, f. DIN A3 Dokumente, Aufwärmzeit 1 Min, f. Büros


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166435
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4402134EU
EAN/GTIN:
     5028252515559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator

Das GBC Laminiergerät Fusion Plus 6000L ist geeignet für Dokumente bis DIN A3 und bietet eine geringe Aufwärmzeit von 1 Minute. Das GBC Laminiergerät Fusion Plus 6000L ist perfekt für den häufigen Gebrauch im Büro.
Wer häufig laminiert und beste Ergebnisse braucht, findet das perfekte Gerät mit dem GBC Laminiergerät Fusion Plus 6000L. Ausgelegt auf einen haufigen Gebrauch, schafft das GBC Laminiergerät Fusion Plus 6000L bis zu 240 DIN A4 Dokumente pro Stunde und somit jedes Dokument in unter 15 Sekunden. Dabei hat das GBC Laminiergerät Fusion Plus 6000L eine sehr kurze Aufwärmzeit von nur einer Minute. Zusätzliche Funktionen wie die automatische Einstellung der Geschwindigkeit über intelligente Eingabesensoren erleichtern das Arbeiten mit dem GBC Laminiergerät Fusion Plus 6000L. Das Laminiergerät ist ausgerichtet auf das Laminieren von Dokumenten bis zum DIN A3 Format und eignet sich für Thermo-Laminiertaschen von 75 bis 250 Mikron. Die intelligente automatische Rücklauffunktion PKrhindert zudem einen Laminierstau oder ein falsches Einziehen der Dokumente. Mit dem GBC Laminiergerät Fusion Plus 6000L erhalten Sie stets glatte und kristallklar laminierte Dokumente.
Weitere Details:

  • Für den häufigen Gebrauch in Büros oder Bildungseinrichtungen
  • Beste Qualität und Produktivität
  • Kurze Aufwärmzeit von 1 Minute
  • Laminiert ein A4-Dokument in unter 15 Sekunden
  • Für Thermo-Laminiertaschen von 75 bis 250 Mikron
  • Automatikeinstellung für einfaches Laminieren
  • Automatische Einstellung der Geschwindigkeit über intelligente Eingabesensoren für hochwertige Ergebnisse
  • Einfache Ein-Tasten-Bedienung
  • Variabel regulierbare Temperatur
  • Intelligente automatische Rücklauffunktion PKrhindert Fehleinzüge und Staus
  • Für vollkommen glatte, kristallklar laminierte Dokumente
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Heizsystem:
4 beheizte Rollen
Stand-By-Funktion:
Ja
Arbeitsbreite:
310 mm
Format:
DIN A3
Rücklauffunktion:
Ja
Tiefe:
235 mm
Laminiergeschwindigkeit:
250 mm/min
Bereitschaftsanzeige:
optisch
Automatische Abschaltung:
Ja
Aufheizzeit:
1 min
Temperaturkontrolle:
variabel
Höhe:
121 mm
Gewicht:
8,1 kg
Folienstärke:
75-250 µ
Laminierverfahren:
Heisslamination
Breite:
578 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 248,64*
€ 283,68*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 254,41*
€ 283,69*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 256,36*
€ 286,43*
Frei Haus
ab € 264,72*
€ 296,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 303,00*
€ 337,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,91*
€ 402,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,88*
€ 398,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,61*
€ 370,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,30*
€ 368,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3200723
ab € 13,19*
Zubehör
GBC
3740449
ab € 22,10*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.