Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A4, 250 Micron, glänzend, 50 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertasche, A4, 250 Micron, glänzend, 50 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 250 Micron, glänzend, 50 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 250 Micron, glänzend, 50 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 250 Micron, glänzend, 50 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 250 Micron, glänzend, 50 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     1682-126241500
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3740449
EAN/GTIN:
     0033816030916
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für A4. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyethylen 250 Micron. Format: 216 x 303 mm. Inhalt: 50 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Breite:
216
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Stärke der Folie:
250
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung.
Höhe:
303
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,84*
€ 31,31*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,27*
€ 31,32*
10 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,41*
€ 32,26*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,85*
€ 33,78*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,09*
€ 70,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
434109
ab € 54,71*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-39640-08
ab € 45,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.