Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-165329 Herst.-Nr.: 2112283 EAN/GTIN: 3026981122835 |
| | |
|
| | |
| Die DYMO LabelWriter Hochleistungs-Etiketten haben im Vergleich zu anderen Etiketten eine längere Haltbarkeit. Bestehend aus Polypropylen Material haben die DYMO LabelWriter Hochleistungs-Etiketten eine sehr hohe Haftkraft. Die DYMO LabelWriter Hochleistungs-Etiketten im Vergleich zu Papier-Etiketten eine längere Haltbarkeit. Bestehend aus Polypropylen-Material sind die Hochleistungs-Etiketten robuster und langlebiger. Sie verfügen über einen Industrieklebstoff und eine strapazierfähige Beschichtung. So verhindern die DYMO LabelWriter Hochleistungs-Etiketten ein Abblättern oder einen eventuellen Abrieb selbst bei Wärme, Feuchtigkeit oder bei der Verwendung von Chemikalien und Lösungsmitteln. Diese Standhaftigkeit und Langlebigkeit macht den Einsatz der DYMO LabelWriter Hochleistungs-Etiketten ideal für das Markieren von Regalen, Bodenmarkierungen und Behältern im Lager oder bei besonderen Beschichtungen. Dabei sind die DYMO LabelWriter Hochleistungs-Etiketten in unterschiedlichen Massen verfügbar. [br /]Weitere Details: - Hohe Langlebigkeit im Vergleich zu Papier-Etiketten
- Aus reissfesten Polypropylen-Material
- Mit strapazierfähiger Beschichtungen
- Verhindert Abblättern und Abrieb bei Wärme, Feuchtigkeit oder Einsatz von Chemikalien
- Hohe Haftkraft
- Ideal für Regale, Behälter und Bodenmarkierungen
Weitere Informationen: | | Rollen x Etiketten: | 1 x 100 | Masse: | 25 x 54 mm | Anzahl Etiketten: | 160 | Typ: | High Performance-Etiketten, permanent klebend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, folienetikett weiß rolle, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag, 165329, 165329-SW81, Etikettenrollen |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,49* | € 21,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 15,54* | € 21,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,55* | € 21,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,81* | € 21,52* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,74* | € 27,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,74* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|