Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handdesinfektionsmittelspender Kimberly Clark Aquarius 7124, mit Tropfschale, L 235 x B 116 x H 114 mm, 1 Liter, Kunststoff, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157824
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7124
EAN/GTIN:
     5033848040001
Suchbegriffe:
Abtropfschale Seifenspender
Abtropfschale für Seifenspender
Auffangschale für Seifenspender
Armhebel-Spender

Als Teil einer Reihe an Waschraumprodukten der Marke Kimberly Clark ist der Spender Aquarius 7124 zur Desinfektion der Hände geeignet. Mit bis zu einem Liter kann der Spender mit Desinfektionsmittel befüllt werden und gibt bei Tastendruck immer genau die richtige Menge ab.

Die exakte Portionierung sorgt für eine Minimierung des Verbrauchs, wodurch Kosten eingespart werden. Der Aquarius 7124 Spender ist leicht zu reinigen aufgrund der glatten Kunststoff-Oberfläche. Auch Schmutzansammlungen werden durch das versiegelte Design vermieden. Die praktische Tropfschale fängt danebengegangene Desinfektionsflüssigkeit auf. Sein hoher Hygienestandard wappnet ihn für den Einsatz in stark frequentierten öffentlichen Bereichen.

Der schnell und einfach aufzufüllende Handdesinfektionsmittelspender Aquarius 7124 der Marke Kimberly Clark hat Abmessungen von L 235 x B 116 x H 114 mm. Er ist in der Farbe Weiss erhältlich und kompatibel mit dem Kleenex®, Extra Gel 6382 und dem Scott®, Control&trade, Handdesinfektionsschaum auf Alkoholbasis 6392.

 ,

Wichtige Details:

  • Ein hygienischer und einfach zu reinigender Spender
  • Mit Tropfschale, zur Wandmontage
  • Er liefert genau die richtige Menge an benötigtem Produkt
  • Reduziert Verbrauch und minimiert Verschwendung
  • Hohe Kapazität, geeignet für stark frequentierte öffentliche Bereiche
  • Einfach, schnell aufzufüllender Spender mit farbcodierter Taste und gedruckter Anleitung
  • Kompatibel mit Artikelnummer
    • Kleenex®, Extra Gel Händedesinfizieren 6382
    • Scott®, Control&trade, Handdesinfektionsschaum auf Alkoholbasis 6392
  • Füllmenge: 1 l
  • Form: rechteckig
  • Masse: ,L 235 x B 116 x H 114 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiss
  • Gewicht: 0,49 kg
Weitere Suchbegriffe: Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Tropfschale Spender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, aquarius handdesinfektion 1l, putztuch spender, kleenex reinigungstuchspender
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,95*
ab € 12,49*
€ 17,23*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 17,25*
€ 7,95*
ab € 12,43*
€ 17,70*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 24,62*
€ 33,03*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 26,84*
€ 35,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.