Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Serie 8000, fahrbar, Stahlblech-Ablageboden, B 750 x T 700 x H 880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156747
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-077B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376989116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

Diese Ausführung der Werkbank Serie 8000 ist fahrbar und hat einen Stahlblech-Ablageboden. Dabei ist die Werkbank Serie 8000 mit einer Arbeitsplatte aus Buche-Massiv mit einer Breite zwischen 750 und 2000 mm bestellbar.
Diese Ausführung der Werkbank Serie 8000 ist fahrbar und verfügt zudem über einen Stahlblech-Ablageboden. Die Werkbank Serie 8000 hat eine 40 mm starke Arbeitsplatte aus Buche-Massiv. Deren Oberfläche ist bereits geschliffen und geölt. Hinzu kommt der Stahlblech-Ablageboden mit einer Fachhöhe von 620 mm. Die Gestellfüsse der Werkbank Serie 8000 sind aus Profi I-Stahlrohr. Ausgestattet mit je zwei Bock- und Lenkrollen, kann die fahrbare Werkbank Serie 8000 dank der Feststeller auch vor ungewolltem Wegrollen gesichert werden. Im Lieferumfang enthalten ist ein Bügelgriff, der bei Bedarf angebracht werden kann. Die fahrbaren Werkbänke werden vollständig montiert geliefert. Sie tragen eine Flächenlast von maximal 450 kg. Wahlweise kann die Werkbank Serie 800 in den Breiten 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm oder 2000 mm bestellt werden.
Weitere Details:

  • Fahrbar
  • Arbeitsplatte: Buche-Massiv
  • Oberfläche geschliffen und geölt
  • Schweisskonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm)
  • Stahlblech-Ablageboden, Fachhöhe 620 mm
  • Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend)
  • 2 Block-und 2 Lenkrollen mit Feststeller
  • Rollen-ø: 125 mm, Bauhöhe 150 mm
  • Arbeitsplattenstärke: 40 mm
  • Flächenlast: max. 450 kg
  • Material: Buchenholz
  • Material Gestell: Stahlrohr pulverbeschichtet
  • Lieferung: komplett montiert
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Montiert
Gestellform:
4-Fuss
Anzahl Lenkrollen:
2 Stk
Ausführung Lenkrollen:
Feststellbremse
Höhe Unterbau:
880 mm
Breite Lenkrollen:
32 mm
Bodenausgleich:
Nein
Anzahl Bockrollen:
2 Stk
Ausführung Bockrollen:
Gleitlager
Breite Bockrollen:
32 mm
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Breite Unterbau:
745 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
880 mm
Breite Arbeitsplatte:
750 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche Arbeitsplatte:
geschliffen und geölt
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Masse B x T x H:
750 x 700 x 880 mm
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
ESD (leitfähig):
Nein
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Profil-Stahlrohr 45 x 45 x 2 mm
Tragkraft:
1250 kg
System:
8000
Farbe Räder:
grau
Material Räder:
Thermoplastisches Gummi
Gewicht:
59 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Tiefe Unterbau:
650 mm
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rau kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, 156747, 156747-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,08*
€ 469,44*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,45*
€ 469,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,72*
€ 469,86*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,48*
€ 476,32*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 511,44*
€ 587,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,35*
€ 698,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,67*
€ 687,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,09*
€ 672,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,47*
€ 652,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,44*
€ 608,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 98,95*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075
ab € 71,80*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 118,44*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 20,26*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,36*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 70,66*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,70*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,23*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-0750.12
ab € 392,34*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,36*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 459,16*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 534,15*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 755,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.