Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Serie adlatus 300, Melamin-Platte, B 1500 x T 1000 x H 720 - 1120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156695
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WT-150-100-M
EAN/GTIN:
     4040376017109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch

Dieser Arbeitstisch der Serie adlatus 300 besitzt eine robuste, 22 mm starke Melaminharzplatte und ist stufenlos elektrisch im Bereich von 720 bis 1120 mm höhenverstellbar. Er ist in unterschiedlichen Breiten und wahlweise mit einer Tiefe von 800 oder 1000 mm erhältlich. Farblich ist er jeweils in Lichtgrau RAL 7035 gehalten.

Ausgelegt auf eine Flächenlast von bis zu 300 kg, bietet der adlatus 300 durch seine Höhenverstellung einen rundum ergonomischen Arbeitsplatz. Nutzen Sie hierfür einfach das Bedienelement mit Auf- und Abtaste. Zwei sich am Funktionsunterbau befindende Doppel-Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb verändern die Höhe ausgesprochen geräuscharm auf das gewünschte Mass. Auch bei unsymmetrischer Belastung läuft die Verstellung absolut synchron ab.

Besondere Stabilität wird dem in Deutschland hergestellten Arbeitstisch durch seine mit Nivellierfüssen versehenen Kufen sowie dem Komplettrahmen zur Aufnahme der Melaminplatte verliehen.

Der mit 5 Jahren Garantie versehene Arbeitstisch der Serie adlatus 300 wird Ihnen vollständig montiert und inklusive Steuereinheit sowie Anschlusskabel geliefert. Passende Schubladen für den Unterbau sind als Zubehör verfügbar.

Ausführung und Ausstattung:

  • 22 mm starke Arbeitsplatte mit Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765
  • Arbeitsplatte mit normalem Abriebwiderstand, bedingt kratz- und stossfest
  • Kompletter Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung
  • Elektrisch stufenlos höhenverstellbar im Bereich von 720 bis 1120 mm:
    • mittels 2 Doppel-Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) mit integriertem Linearantrieb im Funktionsunterbau
    • geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
    • Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
    • inkl. Steuereinheit sowie Anschlusskabel
    • Verstellweg: 38 mm/s (ohne Zuladung)
    • Einschaltdauer: 10% (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
    • Stromverbrauch im Standby-Modus: 0,1 W
  • Kufen mit Nivellierfüssen
  • Flächenlast: max. 300 kg
  • Wahlweise in verschiedenen Breiten
  • Wahlweise mit einer Tiefe von 800 mm oder 1000 mm

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt komplett montiert
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • 5 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
22 mm
Anlieferung:
Montiert
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kantenschutz:
ABS-Kanten
Gestellform:
T-Fuss
Höhe bis:
1120 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellbar durch:
Bedienelement (elektrisch)
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
720 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Masse:
B 1500 x T 1000 x H 720 - 1120 mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
300 kg
System:
Adlatus 300
Höhe:
1120 mm
Gewicht:
40 kg
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
1000 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rau arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbare werkbank, elektrisch höhenverstellbarer arbeitstisch, 156695, 156695-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.134,38*
€ 1.237,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.114,80*
€ 1.238,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.134,37*
€ 1.242,22*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.161,50*
€ 1.269,13*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.520,52*
€ 1.635,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,78*
€ 1.946,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.615,91*
€ 1.922,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.550,71*
€ 1.845,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.528,65*
€ 1.819,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,52*
€ 1.809,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 128,02*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,81*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 63,34*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 133,46*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 221,79*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 75,87*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,83*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,08*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,78*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 98,24*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 103,13*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 109,59*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 44,71*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 49,28*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 51,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.