Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch B1500xT1000xH720-1120mm Arbeitsplatte Melamin 22mm Gestell lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456408
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WT-150-100-M
EAN/GTIN:
     4040376017109
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Stahlrohr, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035 · Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last · kompletter Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte · Melamin-Arbeitsplatte, Stärke 22 mm · Kufen mit Nivellierfüßen · elektrische Verstellung mittels Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb · geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung · Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung), Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast · Stromverbrauch im Standby-Modus 0,1 W · komplett montierte Lieferung
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Arbeitsplatte:
Melamin 22 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
720-1120 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.075,28*
€ 1.181,85*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.053,08*
€ 1.181,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.111,22*
€ 1.245,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.135,29*
€ 1.245,96*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.432,66*
€ 1.565,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.565,05*
€ 1.862,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.540,92*
€ 1.833,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.540,91*
€ 1.833,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.540,90*
€ 1.833,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,71*
€ 1.772,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.489,70*
€ 1.772,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.489,69*
€ 1.772,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.489,68*
€ 1.772,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.489,67*
€ 1.772,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.466,60*
€ 1.745,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,66*
€ 1.704,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,92*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,49*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,44*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,33*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 212,54*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,51*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,47*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,77*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,50*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,53*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 98,65*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 105,48*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,22*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,22*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 46,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.