Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Arbeitstisch, Buche-Platte, 750 x 1000 x 800-850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154985
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500B10-07.12
EAN/GTIN:
     4040376152145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
  • Preiswerte Arbeitstische für nahezu alle Bereiche wie Montage, Kommissionierung, Verpackung, Versand
  • Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr (30 x 30 mm) mit Fusselementen, Querstreben und Aussteifungstraversen
  • Arbeitsplatte: Buche-Platte. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten '“ robust, langlebig, natürlich, schön, Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt, alle Kanten bearbeitet, Stärke 25 mm
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau
  • Zerlegte Anlieferung '“ einfachste Montage
  • Flächenlast max. 300 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
geölt
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
4-Fuss
Höhe bis:
850 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
800 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Masse B x T:
750 x 1000 mm
Material Arbeitsplatte:
Buche-Massiv
Tragkraft:
300 kg
System:
Jerry
Höhe:
850 mm
Gewicht:
34 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Breite Arbeitsplatte:
750 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
1000 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, rau arbeitstisch höhenverstellbar, rau grundtisch, höhenverstellbarer arbeitstisch, 154985, 154985-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,71*
€ 290,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,90*
€ 290,98*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,95*
€ 290,98*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,74*
€ 303,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 305,90*
€ 356,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,55*
€ 424,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,35*
€ 414,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,32*
€ 397,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,36*
€ 391,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,90*
€ 364,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 98,95*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 37,99*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 48,13*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 118,44*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 18,28*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,48*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 443,14*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 441,14*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 462,47*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,99*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 94,36*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 107,71*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,36*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 459,16*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 534,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.