Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Arbeitstisch, Buche-Platte, 2000 x 800 x 800-850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154984
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500B80-20.12
EAN/GTIN:
     4040376035844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
  • Preiswerte Arbeitstische für nahezu alle Bereiche wie Montage, Kommissionierung, Verpackung, Versand
  • Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr (30 x 30 mm) mit Fusselementen, Querstreben und Aussteifungstraversen
  • Arbeitsplatte: Buche-Platte. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten '“ robust, langlebig, natürlich, schön, Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt, alle Kanten bearbeitet, Stärke 25 mm
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau
  • Zerlegte Anlieferung '“ einfachste Montage
  • Flächenlast max. 300 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
geölt
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
4-Fuss
Höhe bis:
850 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
800 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Masse B x T:
2000 x 800 mm
Material Arbeitsplatte:
Buche-Massiv
Tragkraft:
300 kg
System:
Jerry
Höhe:
850 mm
Gewicht:
52 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Breite Arbeitsplatte:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, rau arbeitstisch höhenverstellbar, rau grundtisch, höhenverstellbarer arbeitstisch, 154984, 154984-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,69*
€ 371,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,50*
€ 371,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,90*
€ 382,57*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,78*
€ 401,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 489,86*
€ 558,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,60*
€ 664,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,34*
€ 659,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,64*
€ 638,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,49*
€ 622,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,86*
€ 582,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 143,85*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 89,59*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,34*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 136,96*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 228,27*
Zubehör
Rau
06-BB200
ab € 42,19*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 76,52*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,99*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,29*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,61*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 390,88*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 443,44*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 442,31*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 459,18*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 514,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.