Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche, natur, 500 ml, ø 77 H 154 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153517
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420600
EAN/GTIN:
     4007228701555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
pe weithalsflaschen schraubverschlu...
weithalsflasche 500 ml
  • Material: lebensmittelbeständiges Polyethylen (LD-PE)
  • naturfarben
  • chemikalienbeständig
  • vielseitige Anwendungszwecke
  • ideal zur Aufbewahrung von Proben etc.
  • erhältlich in verschiedenen Grössen
Weitere Informationen:
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Volumen:
0.5 l
Wasserdicht:
Ja
Aussenhöhe:
154 mm
Stapelbar:
Nein
Lebensmittelecht:
Ja
Aussendurchmesser:
77 mm
Leitfähig:
Nein
Höhe:
154 mm
Nestbar:
Nein
Behältertyp:
Weithalsflasche
Durchmesser:
77 mm
Inhalt:
0,5 l | 500 ml
Farbe:
natur
Ausführung:
chemikalienbeständig
Fahrbar:
Nein
Deckel:
Ja
Lieferumfang:
Weithalsflasche
Typ:
Weithalsflasche, 0,5 Liter
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Gefahrstofftyp:
Flüssigkeiten
Temperaturformbeständigkeit bis:
95 °C
Material:
Polyethylen (PE)
Auslauf:
Nein
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Gewicht:
0.06 kg
Unterbau:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen pe, 153517, 153517-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
540
20
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,28*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 4,15*
2 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 3,16*
€ 4,85*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 4,01*
€ 5,20*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 3,71*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 4,62*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,22*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 5,38*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,47*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,48*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 1,95*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 0,98*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.