Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-151947 Herst.-Nr.: 9653-0562 EAN/GTIN: 4016849371337 |
| | |
|
| | |
| Der Arbeits-Drehstuhl "9653" überzeugt durch seine verschiedenen Einstellmöglichkeiten und einem auf optimalen Arbeitskomfort abgestimmten Materialmix. Der Sitz und die Rückenlehne können bequem im Sitzen in der Höhe verstellt werden. Die Neigung der Rückenlehne kann ebenfalls stufenlos jeder Arbeitshaltung entsprechend eingestellt werden. Auch bei arretierter Rückenlehne ist ein hoher Sitzkomfort gewährleistet, da diese pendelnd gelagert ist. Durch das geringe Eigengewicht des Stuhls ist dieser bequem und ohne hohen Kraftaufwand zu transportieren. Der Sitz und die Rückenlehne sind aus Kunstleder. - Gestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- Sitz-Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Farbe: blau
- Sitzbreite: 460 mm
- Sitztiefe: 420 mm
- Rückenlehnenbreite: 440 mm
- Rückenlehnenhöhe: 460 mm
- Sitzhöhenverstellung: 440 - 620 mm
- GS-geprüft
- Norm: DIN 68877
- 5 Jahre Garantie
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsstuhl kunstleder bimos blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, 151947, 151947-SW81, Werkstattstuhl, Laborhocker, Drehhocker (Betriebseinrichtung), Holzhocker (Betriebseinrichtung) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,03* | € 168,75* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 136,50* | € 169,36* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,13* | € 180,99* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,61* | € 180,99* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,26* | € 197,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|