Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl, mit Gasfeder-Höhenverstellung, Kunstlederbezug, blau, mit Rollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-517248
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9653-0562
EAN/GTIN:
     4016849323343
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl, mit Gasfeder-Höhenverstellung, Kunstlederbezug, blau, mit Rollen.

Preisgünstig. Abwaschbar. Robust und unempfindlich. Sitzfläche Breite x Tiefe 430 x 400 mm. Rückenlehnenhöhe 340 mm. Arbeitsdrehstuhl-Serie für vielfältige Einsatzzwecke. Ergonomischer Allrounder mit großen Sitzflächen und Rückenlehne. Verschiedene Größen, Sitz- und Gestellausführungen. Einfache Pflege, abwaschbare Materialien. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Arbeitsdrehstuhl mit Permanentkontaktmechanik überzeugt in seiner Vielseitigkeit und den ergonomischen Eigenschaften: Sitzfläche und Rückenlehne sind anatomisch geformt. Die Sitzhöhe kann stufenlos an die Körpergröße angepasst werden. Die pendelnd gelagerte Rückenlehne lässt sich in der Neigung für die persönlichen Bedürfnisse einstellen. Der Universalstuhl kann in vielfältigen Ausführungen für den individuellen Einsatzzweck zusammengestellt werden: Angefangen beim Gestell mit Rollen für harte Böden oder Bodengleitern mit Fußring, über die Bestuhlung mit Holz, Leder, PU-Schaum oder Stoff bis hin zu den Maßen für Sitzhöhe, Rückenlehne oder Höhenverstellbarkeit - wählen Sie Ihren ganz persönlichen Werkstuhl aus dieser preisattraktiven Serie. Die Materialien sind abwaschbar. Eine Abdeckung schützt die Gasfeder vor Schmutz und Staub. Ideal in Fertigung, Lager, Versand und Büro.

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Rückenlehnenneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Kunstleder
Sitzfarbe:
blau
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Kunststoff
Höhenverstellbereich:
440 - 620 mm
Rückenlehnenhöhe:
460 mm
Sitzbreite:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsstuhl kunstleder bimos blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, bimos, 517248 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
21
Frei Haus
ab € 136,09*
€ 168,26*
€ 4,95*
ab € 136,65*
€ 168,85*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,37*
€ 179,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,06*
€ 179,67*
Frei Haus
ab € 171,71*
€ 208,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.