Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Kinderdrehstuhl High S-´cool, ohne Armlehnen, Muldensitz, 3D-Netz-Rückenlehne, blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-147121
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     70570 BB60 BLAU
EAN/GTIN:
     4014296539645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ihr Kind lernt gerne am Schreibtisch Dann sollten Sie beim Drehstuhl-Erwerb auf Komfort und Funktionalität achten. Dank dem Kinderdrehstuhl High S-´cool sind selbst anstrengende Arbeitstage, an denen man viel Zeit am Schreibtisch verbringt, kein Problem mehr.

Der Stuhl besitzt eine 430 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung. Diese ist für eine optimale Anpassung an die Körpergrösse stufenlos in der Höhe und Tiefe verstellbar. Die leichte Federwirkung beim Zurücklehnen bringt etwas mehr Bewegung in die Rückenpartie. Eine höhenverstellbare Lordosenstütze entlastet den Rücken genau da, wo er auch schon Kindern Probleme bereiten kann: im Lendenwirbelbereich. Die Bespannung der Rückenfläche mit einem atmungsaktiven Netz-Bezug stellt ein weiteres Highlight des High S-´cool dar.

Der bequeme Muldensitz ist auch für Kinder- und Jugendliche, die lange sitzen, ein Segen. Während langer Sitzzeiten hilft die abgerundete Kante im Sitzvorderteil Durchblutungsstörungen und somit Ermüdung in den Beinen zu vermeiden. Ihr neuer Kinderdrehstuhl lässt sich durch einen Toplift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Durch die erstklassige Polsterung sitzt es sich immer gut. Der Stoffbezug ist strapazierfähig und leicht zu pflegen. Sie können ihn einfach mit einer Polsterdüse absaugen und einmal jährlich mit einem Polsterreiniger behandeln, sodass er seine Farbe behält und Ihnen lange Freude bereitet. Mit einem Fusskreuz aus Polyamid setzen Sie auf einmaliges Design und Qualität. Für mittel- und langflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit harten Rollen, der mit einer eher festen Lauffläche ausgestattet ist.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 430 mm
  • Rückenlehne stufenlos tiefen- und höhenverstellbar
  • Angenehme Federwirkung
  • Farbe der Rückenfläche: Blau
  • Inkl. Lordosenstütze (höhenverstellbar)
  • 3D-Netz-Rückenlehne

Sitzeigenschaften:

  • Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: blau

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: 4 Stunden
  • Bis 60 kg belastbar
  • Bezug: Stoff (100% Polyester)
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen
  • Rollen geeignet für Teppichböden
  • Anlieferung zerlegt
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
430 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
390 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Lordosenstütze:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
blau
empfohlene Sitzzeit:
4 h
Sitzbreite:
430 mm
Sitzhöhe bis:
510 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
60 kg
Bezug:
Stoff
Farbe Sitzfläche:
blau
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
390 mm
Material Fusskreuz:
Polyamid (PA)
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Kinder-Drehstuhl, Kinderstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl blau, 147121, 147121-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,03*
€ 86,47*
€ 5,50*
ab € 67,05*
€ 88,18*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 70,44*
€ 90,07*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 92,00*
€ 115,78*
Frei Haus
ab € 92,00*
€ 115,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,94*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,42*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,00*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.