Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl High S cool blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl High S cool blau
Bürodrehstuhl High S cool blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA635086
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     70570BB60
EAN/GTIN:
     4014296539645
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Ergonomisch geformter Rücken mit synchroner Federwirkung und höhenverstellbarer Wirbelsäulenstützte, in Höhe und Tiefe verstellbar.
  • Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante, Polyamid- Fußkreuz schwarz, Stiftung Warentest 11/98 'GUT', Sitz: H39-51 x B43x T39cm, Lehnenhöhe: 43cm.
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Belastbarkeit:
70 kg
Breite des Sitzes:
43 cm
Bruttogewicht:
9 kg
Farbe:
blau
Farbe des Fußes:
schwarz
Farbname:
blau
Höhe der Rückenlehne:
43 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
Textil
Material des Fußes:
Kunststoff
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
51 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyester
Tiefe des Sitzes:
39 cm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,99*
€ 86,23*
€ 5,50*
ab € 67,01*
€ 87,93*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 70,40*
€ 89,82*
€ 4,95*
ab € 91,96*
€ 115,45*
Frei Haus
ab € 91,96*
€ 115,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,80*
Zubehör
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,36*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,65*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,93*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.