Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haaga Kehrmaschine 477 Profi, manuell, Kehrfläche ab 1000 m-², Behältervolumen 50 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136880
Hersteller:
     Haaga Kehrsysteme
Herst.-Nr.:
     101033
EAN/GTIN:
     4034546002538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehrbürste Ersatzteile
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Teller-Besen

Haaga Kehrmaschine 477 Profi, manuell, Kehrfläche ab 1000 m-², Behältervolumen 50 L
Die Haaga Kehrmaschine 477 Profi ist ausgestattet mit einem manuellen Bürstenantrieb und bietet ein Behältervolumen von 50 Litern. Dabei eignet sich die Haaga Kehrmaschine 477 Profi für Kehrflächen ab 1000 m-².
Die Haaga Kehrmaschine 477 Profi ist geeignet für eine Kehrfläche ab 1000 m-² und somit ideal für den gewerblichen Einsatz, etwa in Fabrik- oder Gewerbehöfen, Hallen und grossen Parkplätzen. Die Haaga Kehrmaschine 477 Profi bietet eine Kehrbreite von 770 mm bei einer Kehrleistung von 3000 m-²/h. Die Haaga Kehrmaschine 477 Profi hat einen manuellen Bürstenantrieb, verfügt über eine Bürstendruckregulierung und bietet beidseitig überstehende Tellerbeser. Die Bürsten der Kehrmaschine können '“ sowie der Teleskop-Schiebebügel auch '“ stufenlos höhenverstellt werden. Dank des geringen Eigengewichts ist die Haaga Kehrmaschine 477 Profi extrem wendig und kann durch die senkrechte Lagerung auch platzsparend verwahrt werden. Die Haaga Kehrmaschine 477 Profi wird mit einer Feinschmutzkehrwalze sowie 2 Spezialfiltern geliefert. Zudem fasst der Behälter 50 Liter. Die Haaga Kehrmaschine 477 Profi hat ein leichtgängiges, schmutzgeschütztes Getriebe ohne anfällige Riemen.
Weitere Details:

  • Für den gewerblichen Einsatz wie z.B. an Fabrik- und Gewerbehöfen, Lager, Fertigungshallen und auf grossen Parkplätzen
  • Geeignet für eine Kehrfläche ab 1000 m-²
  • Antrieb aller Bürsten über haltbare, leichtgängige Getriebe ohne anfällige Riemen
  • Senkrechte, platzsparende Lagerung (nur 0,25 m-²), ohne dass der Schmutz herausfällt
  • Bürstendruckregulierung
  • Geringes Gewicht, dadurch extrem wendig
  • Kehrt trockenes und nasses Laub
  • Störungsfreier, riemenloser Betrieb
  • ISweep
  • Bürstenantrieb: manuell
  • Kehrbreite: 770 mm
  • Behältervolumen: max. 50 L
  • Kehrleistung: 3.000 m-²/h
  • Tellerbesen-System
  • Turbo-Kehrsystem
  • Beidseitig überstehende Tellerbesen
  • Seitenführung: einseitig
  • Bürsten-Höhenverstellung: stufenlos
  • Bürsten-Niederhalter
  • Schmutzgeschütztes Getriebe
  • Höhenverstellbarer Teleskop-Schiebebügel (90 '“ 95 '“ 100)
  • Feinschmutzkehrwalze
  • 2 Spezialfilter
  • 4 Jahre Garantie auf den Besenverschleiss
  • Masse: L 840 x B 280 x H 770 mm
  • Gewicht: 15.700 g
Weitere Suchbegriffe: Teller-Schneebesen, Tellerbesen, Tellerschneebesen, handkehrmaschine, 136880, 136880-SW81, Bürstenkehrmaschine, Handkehrmaschinen, Reinigungsmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Fussbodenreinigung, Reinigungsgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
10
Frei Haus
ab € 378,48*
€ 473,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,73*
€ 584,54*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 505,41*
€ 627,33*
Frei Haus
ab € 505,58*
€ 627,34*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 718,54*
€ 856,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,11*
€ 1.018,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,37*
€ 979,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,28*
€ 902,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,59*
€ 876,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,54*
€ 855,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haaga Kehrsysteme
101019
ab € 469,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.