Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflusszähler, Zubehör zum Behälterpumpenset, Anschluss G 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135089
Hersteller:
     Lutz Jesco
Herst.-Nr.:
     0213-051
EAN/GTIN:
     4250323300608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Durchflussmengenmesser

Dieser wahlweise in einer Ausführung mit einem G 1 Zoll Anschlussgewinde oder in einer Variante mit einem G 1 -¼ Zoll Anschlussgewinde erhältliche Durchflusszähler dient als Zubehör zum Behälterpumpenset der exakten Erfassung der Flüssigkeitsentnahme. Mit ihm erhalten Sie zügig besonders genaue Messergebnisse.


Der 0,3 kg leichte Durchflusszähler besteht aus PP/PTFE und bietet einen Messbereich von 5 bis 120 l in der Minute. Dabei arbeitet er ausgesprochen präszise mit einer Messgenauigkeit von +/- 1 % bei einem Maximaldruck von 10 bar. Zudem zeichnet sich durch seine hohe Wiederholgenauigkeit aus, diese liegt bei +/- 0,5 Prozent. Der erlaubte Temperaturbereich liegt zwischen -10 bis +50 Grad.

Zudem erfüllt der Durchflusszähler die Schutzart IP 65.


Weitere Details:

  • Wahlweise mit Anschlussgewinde G 1 Zoll oder G 1 -¼ Zoll
  • Schutzart IP 65
  • Messbereich: 5 bis 120 l/min
  • Viskositätsbereich: 0,8 '“ 40 mPas
  • Max. Betriebsdruck: 10 bar (bei 20 Grad)
  • Messgenauigkeit: +/- 1 %
  • Wiederholgenauigkeit: +/- 0,5 %
  • Temperaturbereich: '“ 10 bis + 50 Grad
  • Material: PP/PTFE
  • Gewicht: 0,3 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,28*
€ 439,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,48*
€ 439,70*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,63*
€ 451,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,61*
€ 459,62*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 701,21*
€ 755,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,26*
€ 898,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,85*
€ 892,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,88*
€ 873,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,28*
€ 857,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,21*
€ 834,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 701,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0205-020
ab € 456,56*
Zubehör
Lutz Pumpen
0201-512
ab € 629,98*
Zubehör
Lutz Pumpen
0201-510
ab € 595,79*
Zubehör
Lutz Pumpen
0201-511
ab € 596,69*
Zubehör
Lutz Pumpen
0201-502
ab € 426,61*
Zubehör
Lutz Pumpen
0201-500
ab € 380,13*
Zubehör
Lutz Pumpen
0201-501
ab € 391,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.