Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KäRCHER- Nass/Trockensauger NT70, 2400 Watt, Kippfahrgestell, vielseitiges Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134834
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-269.0
EAN/GTIN:
     4039784725379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Mit dem Nass-/Trockensauger NT70 von Kärcher saugen Sie mühelos auch grobe Verschmutzungen mit trockenem oder nassem Schmutz auf. Die hohe Leistung von 2400 Watt, die ergonomische Gestaltung und der professionelle Komfort machen den NT70 zum Allrounder in der Reinigung mit einem Nass-/Trockensauger von Kärcher.
Insgesamt drei leistungsstarke Motoren sichern die hohe Saugleistung des NT70. Damit kann ein Luftstrom, von 3 x 56 Litern in der Sekunde erzeugt werden, der auch gröbere Verschmutzungen einfach aufnimmt. Sowohl trockener als auch nasser Schmutz hat keine Chance gegen einen Nass-/Trockensauger, der mit einem Behältervolumen von grosszügigen 70 Litern besonders gut für den gewerblichen Einsatz geeignet ist. Das praktische Kippfahrgestell und ein Saugschlauch von vier Metern Länge erlauben flexibles Arbeiten auch in grossen Räumen. Dank der ergonomischen Gestaltung des Schubbügels und des Krümmers am Saugrohr wird die Arbeit weniger belastend. Dafür sorgt auch die 40 Zentimeter breite Nass-Trocken-Bodendüse, die Fugendüse und der praktische Ablassschlauch am Schmutzbehälter. Der Patronenfilter ist so gestaltet, dass die Saugkraft erhalten bleibt, während einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch einfach Kippen nach hinten möglich wird. In der Gesamtheit seiner Ausstattung und technischer Parameter ist der NT70 von Kärcher ein hoch leistungsfähiges Gerät für die professionelle Reinigung unterschiedlichster Räume mit groben Verschmutzungen beispielsweise in Eingangsbereichen, Ausstellungshallen, Werkstätten und Produktionsbereichen. Die Ausführung des Schmutzfangbehälters aus Edelstahl und die Ausstattung mit einem Anfahrschutz machen den Primus der Nass-/Trockensauger komplett.
Technische Details:

  • Nass/Trockensauger NT70 von Kärcher
  • Leistung: 2400 Watt
  • Schmutzbehältervolumen: 70 Liter
  • Kippfahrgestell mit ergonomischem Schubbügel
  • Umfangreiches Zubehör direkt am Gerät
  • Saugschlauch 4000 mm
  • Einfaches Entleeren durch Kippen und Ablassschlauch
  • Luftstrom: 3 x 56 l/sek
  • Vakuum: 208 mbar
  • Patronenfilter
  • Masse: L 700 x B 510 x H 990 mm
  • Gewicht: 28,8 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 545,78*
€ 665,92*
Frei Haus
ab € 603,42*
€ 752,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,14*
€ 808,29*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,09*
€ 841,53*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 833,80*
€ 993,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,26*
€ 1.181,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,03*
€ 1.161,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,23*
€ 1.087,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,85*
€ 1.043,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,80*
€ 992,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.637-353.0
ab € 213,50*
Zubehör
Kärcher
2.862-166.0
ab € 39,02*
Zubehör
Kärcher
4.440-264.0
ab € 52,30*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,45*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,23*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,68*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 34,88*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,72*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,28*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 5,01*
Zubehör
Kärcher
6.902-077.0
ab € 11,48*
Zubehör
Kärcher
6.902-081.0
ab € 23,88*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,20*
Zubehör
Kärcher
6.902-105.0
ab € 18,98*
Zubehör
Kärcher
6.903-018.0
ab € 92,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.