Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewannen für Palettenregal Typ EHW 1800, grün RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134109
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 1800, LACK. RAL 6011 GRÜN
EAN/GTIN:
     4052462041097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal

Die Einhängewannen werden auf die Längstraversen von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Verzinktes Gitterrost, Tragfähigkeit 100 kg/qm
  • Auffangvolumen: 200 l
  • Masse: L 1750 x B 1250 / H 915 x 160 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, 134109, 134109-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,62*
€ 525,84*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,14*
€ 525,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,51*
€ 528,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,36*
€ 577,61*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 590,57*
€ 673,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,17*
€ 801,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,66*
€ 776,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,32*
€ 758,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,55*
€ 738,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,57*
€ 702,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 457,17*
Ähnlich
Eurokraft
523463
ab € 416,66*
Ähnlich
Eurokraft
523464
ab € 425,76*
Ähnlich
Eurokraft
523460
ab € 417,00*
Ähnlich
Eurokraft
523462
ab € 415,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.