Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne Typ RW/GR 2200-2, mit Gitterrost, orange RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134058
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2200-2, LACKIERT RAL 2000 ORA
EAN/GTIN:
     4052462036376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden.

  • Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
  • Regalwannen Typ RW-GR mit Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/qm, Unterfahrhöhe 100 mm
  • Auffangvolumen: 1.000 l
  • Masse: L 2150 x B 1300 x H 505 mm

Die zu lagernden Gebindearten und Anzahl der Gebinde sind aufgrund der Komplexität individuell anzufragen!

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,96*
€ 692,90*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,74*
€ 696,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,22*
€ 725,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,28*
€ 725,21*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 844,16*
€ 925,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,64*
€ 1.101,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,07*
€ 1.093,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,06*
€ 1.065,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,45*
€ 1.039,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,16*
€ 1.004,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 507,70*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 508,71*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,79*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 462,46*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 496,73*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 461,42*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 456,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.