Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-1/M grau RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132786
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-1/M, LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462036116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern und Abfüllen von 60 l-Fässern und Kleingebinden. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Mit verzinktem Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS- Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

  • Für max. 2 x 60 Liter Fässer
  • Aussenmasse: L 800 x B 500 x T 290 mm
  • 61 l Auffangvolumen
  • Gewicht: lackiert: 34 kg / verzinkt 38 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, 132786, 132786-SW81, Gitterbox-Auffangwanne, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,85*
€ 220,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,87*
€ 220,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,57*
€ 227,53*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,63*
€ 232,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 239,54*
€ 286,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,09*
€ 340,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,41*
€ 336,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
AW60-1/M RAL 5012
ab € 164,15*
Ähnlich
Bauer
AW60-1 RAL 5012
ab € 138,49*
Ähnlich
Bauer
AW 60-1, FEUERVERZINKT
ab € 127,57*
Ähnlich
Bauer
4471-52-0000-5
ab € 147,57*
Ähnlich
Bauer
AW 60-1/M VERZ.
ab € 173,68*
Ähnlich
Eurokraft
984822
ab € 183,72*
Ähnlich
Eurokraft
984816
ab € 147,02*
Ähnlich
Eurokraft
984819
ab € 164,12*
Ähnlich
Eurokraft
984813
ab € 138,94*
Ähnlich
Eurokraft
984820
ab € 176,01*
Ähnlich
Eurokraft
984814
ab € 147,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.