Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichte Scherensperre, 3,6 m Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131184
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     340.11.363
EAN/GTIN:
     4055381518329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
moravia absperrschere

Zum raschen Sichern von Gefahrenstellen. Ständer aus leichterem Flachstahl (25/4 mm). Mit roten Reflexstreifen. Ausziehbar bis zu 3,6 m Länge.
Höhe: 1000 mm
Standfüsse: 500 mm mit Flügelmuttern zur Arretierung
Gewicht: 12 kg

Weitere Suchbegriffe: absperrschere, scherengitter rot/weiß, 131184, 131184-SW81, Absperrung, Parkplatzsperre, Wegesperre, Absperrgitter, Betonpilz, Parkpfosten, Sicherheitspfosten, Universalpfosten, Zierstahlpoller
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,25*
€ 149,78*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 132,26*
€ 161,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,64*
€ 170,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,60*
€ 186,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 168,38*
€ 201,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,26*
€ 238,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 81,96*
Ähnlich
Moravia
ab € 130,43*
Ähnlich
Schake
ab € 120,08*
Ähnlich
Moravia
340.12.455
ab € 224,51*
Ähnlich
Schake
35700
ab € 58,75*
Ähnlich
k.A.
145513
ab € 205,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.