Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Schnittschutzarmstulpe TEGERA 72 Gr.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzarmstulpe TEGERA 72 Gr.8
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzarmstulpe TEGERA 72 Gr.8
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzarmstulpe TEGERA 72 Gr.8
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzarmstulpe TEGERA 72 Gr.8
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzarmstulpe TEGERA 72 Gr.8
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzarmstulpe TEGERA 72 Gr.8
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzarmstulpe TEGERA 72 Gr.8
Artikel-Nr.:
     223-8539706
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     72-8
EAN/GTIN:
     7340118341187
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh

TEGERA Schnittschutzarmstulpe TEGERA 72 Gr.8

Armschutz TEGERA® 72

Zulassung/Norm: EN 388:2016 Stufe D
Ausführung:
• Schnittbeständigkeit Klasse D
• Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
Anwendungsbereiche: Maschinenführer, Bauarbeiten, Installationsarbeiten, Werkstattarbeiten, Lagerarbeiten, Metallarbeiten, Maschinen und Ausrüstung, MRO, Automotive, Transport, Gebäude und Konstruktion, Logistik, Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, Schutz vor Schnittwunden, Verschleiß und Fleischwunden
Material: Nylon, Polyester, Spandex, rostfreier Stahlfaserfaden, 10 gg, Basaltfaser, CRF®-Technologie, Cat. II
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Armschützer
Modell:
72
Größe:
8
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung| Metallerzeugung und -bearbeitung| Baustellenarbeiten, Bauinstallation, Ausbaugewerbe
Farbe:
schwarz
Gauge:
10
Größenspiegel:
7 - 10
Länge max.:
490mm
Länge min.:
420mm
Lebensmitteleignung:
ja
Material:
Polyethylen (HPPE), Polyester (PES), Basaltfaser
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 420:2003 + A1:2009| EN 388:2016
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 3X4XD
Schutz:
mechanischer Schutz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 8,60*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 6,24*
€ 8,66*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 8,97*
€ 8,97*
6
€ 4,90*
ab € 6,66*
€ 9,07*
Lager 223
18
1
€ 8,50*
ab € 9,00*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tegera
72-10
ab € 6,20*
Ähnlich
Tegera
72-9
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.