Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523650 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4054596732964 |
| |
|
| | |
| 3M Brille Solus 2000 gelbe Scheibe 3M™ Schutzbrille Solus™ 2000 Eigenschaften: • Sportliche Ausführung • Winkelverstellbare Ratschenbügel für individuelle Passform • Strapazierfähige Polycarbonatscheibe mit Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung • Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen länger als herkömmliche Beschichtungen, selbst nach mehr als 25-maligem Reinigen mit Wasser • Antikratz-Beschichtung sorgt für längere Lebensdauer Zulassung/Norm: EN 166:2001, Scheibenkennzeichnung: 5-3.1 3M 1 FT K N Material: Polycarbonatscheiben Gewicht: 19 g Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | gelb | Gestellfarbe: | grau-türkis | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | 7100208818 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,56* | € 12,16* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 10,37* | € 12,32* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 10,84* | € 12,41* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,85* | € 12,49* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,81* | € 15,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|