Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM Augenspülflasche 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLUM PLUM Augenspülflasche 200 ml
Artikeldetailsicht PLUM PLUM Augenspülflasche 200 ml
Artikel-Nr.:
     223-8509750
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4691
EAN/GTIN:
     5715205469129
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation

PLUM Augenspülflasche 200 ml

Augenspüllösung (Natriumchlorid)

Eigenschaften:
• Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe
• Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
• 500 ml Flasche auch zur Auffüllung der Augenspülstationen und der QuickSafe Box
• 200 ml für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche
• Haltbarkeit: 3 Jahre
• Nach DIN EN 15154-4
Anwendungsbereiche: zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter)
Ausführung: »4691«, für mobilen Einsatz (Erste-Hilfe-Kasten, Werkzeugkasten)
Weitere Informationen:
Ausführung:
»4691«
Inhalt:
200 ml
Herstellerartikelnummer:
4691
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,41*
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 5,40*
€ 7,41*
1 Tag
741
10
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 7,83*
1 Tag
741
1
€ 6,95*
ab € 6,13*
€ 8,38*
Lager 223
586
1
€ 8,50*
ab € 8,29*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
Zubehör
Plum
4789
ab € 41,83*
Zubehör
Plum
4770
ab € 36,98*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,14*
Zubehör
Plum
4692
ab € 5,05*
Zubehör
Plum
4629 / 4650
ab € 101,07*
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.