Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation mit 200 ml Phosphatpufferlösung und 500 ml Natriumchloridlösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61231
61231
Artikel-Nr.:
     164-61231
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4770
EAN/GTIN:
     5701684477014
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenspülstation
mit 200 ml neutralisierender
Phosphatpufferlösung (4,9%)
und 500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%),
inkl. Wandhalterung mit illustrierter Anleitung
und Spiegel
Format: 29 x 23 x 8 cm (HxBxT)
Mindesthaltbarkeitsdauer: ca. 3 Jahre
Spülzeit: ca. 7 Minuten
gemäß DIN EN 15154-4
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9884
Eigenschaft:
PH-neutral
Inhalt:
200-ml
Inhaltsstoff:
500-ml,Natriumchloridlösung
Norm:
Phosphatpufferlösung,DIN-EN-15154-4
Höhe:
290 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 37,84*
€ 48,25*
1 Tag
17
2
Frei Haus
ab € 36,86*
€ 48,73*
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 38,95*
€ 49,45*
6 Tage
17
1
€ 4,90*
ab € 41,62*
€ 54,95*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 114,90*
€ 136,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
1 Stück enthält 0,7 Liter (ab € 164,14286* pro Liter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4624 / 4691
ab € 5,38*
Zubehör
Plum
4754 / 4752
ab € 8,11*
Zubehör
Wolk
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.