| |
|
| Artikel-Nr.: 894-PC4691 Herst.-Nr.: 4691 EAN/GTIN: 5715205469129 |
| | |
|
| | |
| Plum Augenspüllösung Natriumchlorid 0,9 % zum Ausspülen von Staub und Schmutz PLUM Augenspüllösung Natriumchlorid 0,9 %Augenspülflasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern und ähnlichem. - geeignet für den Einzeleinsatz oder für die Nachfüllung der Augenspül- und Notfallstation
- versiegelte Flaschen halten bis zu 3,5 Jahre
- gemäß EN 15154-4
- ergonomische Augenmuscheln
- einfache Handhabung
- erhältlich mit Einzelaufsatz oder DUO Aufsatz für beide Augen
Anwendungsbereich: - Die 200 ml Flasche ist insbesondere für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten oder Erste-Hilfe-Kasten geeignet.
- Die 500 ml und 1000 ml Flasche ist für den Einzeleinsatz am Arbeitsplatz und für die Nachfüllung der Augenspül- und Notfallstation vorgesehen.
Spülzeit: - 200 ml-Flasche: ca. 2 Minuten
- 500 ml-Flasche: ca. 5 Minuten
- 1000 ml-Flasche: ca. 10 Minuten
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 200 | Stück [VE]: | 1 | Norm: | DIN EN 15154-4 | Produktart: | Augenspüllösung | Produktkategorie: | Augenspülungen | Inhaltsstoff: | Natriumchloridlösung (0,9%) | Marke: | plum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, Kantenschutzprofil, augenspülflasche 200 ml, augenspülstation, PLUM |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,20* | € 8,34* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,10* | € 9,16* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,10* | € 9,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,20* | € 9,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,44* | € 9,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0305* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|