| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463120 Herst.-Nr.: 4119052 EAN/GTIN: 4059192062033 |
| |
|
| | |
| MAHR Universalmessschieber 25EWRi Multimar 100 0mm Digital-Universalmessschieber mit Integrated Wireless Ausführung: Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12,5 mm. Messbereich erweiterbar durch Drehen der Messarme. Beide Messarmträger können für eine optimale Balance auf der Schiene bewegt werden. Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Zur Messung von Außen- und Innendurchmessern, Zentrierrändern, schmalen Ansätzen, Außen- und Innenkegeln, Schwalbenschwänzen, Einstichen und Lochabständen. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 1000 mm | Ablesung: | 0,01 mm (0,0005 Inch) | Herstellerartikelnummer: | 4119052 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.486,79* | € 1.600,78* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.503,48* | € 1.604,66* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.563,54* | € 1.656,48* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.549,29* | € 1.684,28* | | | | Lager 223 | 33 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 1.992,82* | € 2.100,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|