Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEF Lederhaube, schwarz mit Schutzbrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Lederhaube, schwarz mit Schutzbrille <br /><br>mit aufklappbarem<br>Glashalter
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Lederhaube, schwarz mit Schutzbrille <br /><br>mit aufklappbarem<br>Glashalter
Artikel-Nr.:
     223-8423277
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     68410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

RIEF Lederhaube, schwarz mit Schutzbrille

Ledermaske aus weichem, schwarzem Leder mit Schutzbrille ohne Gläser.

Die Schutzbrille ist mit aufklappbarem Glashalter und geeignet für Gläser mit einem Durchmesser von 50 mm. Der Kopfschutz eignet sich hervorragend zum Überkopfschweißen und wird mit Klettverschluß fixiert. Die Maske verfügt zusätzlich noch über eine Nasenaussparung.
- aufklappbarer Glashalter
- Nasenaussparung
- Kopfschutz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Glasgröße:
Ø 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.