| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8417761 Herst.-Nr.: 23-7733 EAN/GTIN: 8718564521573 |
| |
|
| | |
| Winterhaube 23-7733 TURMOflex für gemäßigte bis extreme Kälte Winterhaube aus weichem, flammhemmendem Gewebe. Sie bietet einen Kälteschutz gegen gemäßigte bis extreme Kälte. Mehrere Schichten ermöglichen, dass der Schweiß entweichen kann, die Kälte aber draußen bleibt. Ein reflektierendes Band auf der Rückseite sorgt für zusätzliche Sicherheit. - universelle Größe - für alle Helme geeignet - mit Klettverschluss - aus 305 g/m² Baumwolle, flammresistent (vor dem Waschen) Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | Universal | Material: | feuerresistente Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,71* | € 5,81* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,35* | € 7,06* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 6,47* | € 8,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|