| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409880 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718249045547 |
| |
|
| | |
| M-SAFE Einweghandschuh Grippaz schwarz Gr. 2XL Einweghandschuh »Grippaz«, NBR Zulassung/Norm: EN 374, Kategorie III Eigenschaften: • Dicht • Fettbeständig • Lange Form Material: NBR (Nitril-Kautschuk) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 374 | Basis: | Einweghandschuh | Branche: | Chemische Industrie | Kategorie: | Kat. III | Gefährdung: | Fett | Griffprofil: | profiliert | Verwendbarkeit: | einfach | Beschichtungsart: | beidseitig benoppt | Material Handschuh: | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe ungepudert gr 11, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 13,19* | € 13,19* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 11,31* | € 15,74* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,74* | € 15,75* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 11,79* | € 16,27* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 15,57* | € 21,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|