| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409128 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026359021608 |
| |
|
| | |
| IKS Präzisions-Abdeck-Klebeband orange, 30mmx50m Präzisions-Abdeck-Klebeband für scharfe Farbkanten K544 Eigenschaften: • Mit Polyacrylatkleber • 100 µ Gesamtstärke • Abdeckung für Lackier- und Malerarbeiten mit lösemittel- wasserbasierten Farben • Abdeckung für sehr scharfe Farbkanten • UV-stabil Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | orange | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 30mmx50m, abdeckband, abdeckband 50m |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 32 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,90* | € 3,79* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 2,98* | € 3,88* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,98* | € 3,94* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,97* | € 3,94* | | | | Lager 223 | | | | 32 | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 3,97* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen | Mindestbestellmenge: 32 Rollen ( entspricht € 159,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|