Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckband K544 glatt orange L.50m B.30mm Rl.IKS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000353261
Hersteller:
     IKS Klebebandsysteme
Herst.-Nr.:
     1530000019
EAN/GTIN:
     4026359021608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
sehr dünnes und anschmiegsames Abdeckband · einseitig mit einem hitzestabilen Polyacrylatkleber beschichtet · Abdeckung für Lackier- und Malerarbeiten mit lösemittel- und wasserbasierten Farben · Abdeckung für sehr scharfe Farbkanten · Gesamtdicke: 0,10 mm · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +100 °C) · UV-Beständigkeit: bis zu 2 Wochen · Einsatzdauer Innen: bis zu 4 WochenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: orange· Gesamtdicke: 0,10mm· Reißkraft: 28N/cm· Klebkraft: 1,2N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
glatt
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Marke:
IKS
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
3
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,60*
€ 3,65*
3 Tage
60
8
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,69*
32
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 3,83*
2 Tage
81
21
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,96*
Lager 1498
81
3
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 2,84*
€ 3,99*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 11,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.