Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB PROTECT Gummistiefel PVC schwarz Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB PROTECT CAB PROTECT Gummistiefel PVC schwarz Gr. 46
Artikeldetailsicht CAB PROTECT CAB PROTECT Gummistiefel PVC schwarz Gr. 46
Artikel-Nr.:
     223-8388509
Hersteller:
     CAB PROTECT
Herst.-Nr.:
     35050
EAN/GTIN:
     4025888003970
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

CAB PROTECT Gummistiefel PVC schwarz Gr. 46

  • Norm: EN ISO 20345 S5 SRC
  • Material: Schaft: PVC/Nitril Sohle: PVC/Nitril
  • Gewicht: 2,1 kg/Paar
  • Schafthöhe: ca. 38 cm
  • Farbe: Schaft: schwarz Sohle: schwarz
  • ohne DEHP und Weichmacher der SVHC-Liste
  • hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
  • Verstärkungsrippen auf dem Schaft
  • Reflexpunkt an der Ferse
  • Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
  • antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 3,05*
€ 4,64*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 6,40*
€ 9,48*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 11,17*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euromax
35050-36
ab € 7,65*
Ähnlich
Euromax
35050_37
ab € 7,62*
Ähnlich
Euromax
35050_38
ab € 6,43*
Ähnlich
Euromax
35050_39
ab € 7,64*
Ähnlich
Euromax
35050_40
ab € 6,46*
Ähnlich
Euromax
35050_41
ab € 6,26*
Ähnlich
Euromax
35050_42
ab € 6,45*
Ähnlich
Euromax
35050_43
ab € 6,45*
Ähnlich
Euromax
35050_44
ab € 6,45*
Ähnlich
Euromax
35050_45
ab € 7,62*
Ähnlich
Euromax
35050_47
ab € 7,62*
Ähnlich
Euromax
35050_48
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.