Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistiefel Größe 36 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gummistiefel Größe 36 schwarz
Gummistiefel Größe 36 schwarz
Artikel-Nr.:
     239-35050-36
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35050-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Gummistiefel Größe 36 schwarz

Gummistiefel aus PVC, Stollensohle, Höhe 38cm

Artikeldetails:

  • ohne Schutzkappe
  • Norm: EN 347 04
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euromax
35050_37
ab € 7,63*
Ähnlich
Euromax
35050_38
ab € 6,43*
Ähnlich
Euromax
35050_39
ab € 7,64*
Ähnlich
Euromax
35050_40
ab € 6,46*
Ähnlich
Euromax
35050_41
ab € 6,27*
Ähnlich
Euromax
35050_42
ab € 6,46*
Ähnlich
Euromax
35050_43
ab € 6,46*
Ähnlich
Euromax
35050_44
ab € 6,43*
Ähnlich
Euromax
35050_45
ab € 7,62*
Ähnlich
Euromax
35050_46
ab € 3,19*
Ähnlich
Euromax
35050_47
ab € 7,63*
Ähnlich
Euromax
35050_48
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.