Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Universal-Messschieber digital 500mm IP65 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Universal-Messschieber digital 500mm IP65 HP Universal-Messsch.Digi. 500mm IP65 HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Universal-Messschieber digital 500mm IP65 HP Universal-Messsch.Digi. 500mm IP65 HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Universal-Messschieber digital 500mm IP65 HP Universal-Messsch.Digi. 500mm IP65 HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Universal-Messschieber digital 500mm IP65 HP Universal-Messsch.Digi. 500mm IP65 HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Universal-Messschieber digital 500mm IP65 HP Universal-Messsch.Digi. 500mm IP65 HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Universal-Messschieber digital 500mm IP65 HP Universal-Messsch.Digi. 500mm IP65 HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Universal-Messschieber digital 500mm IP65 HP Universal-Messsch.Digi. 500mm IP65 HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Universal-Messschieber digital 500mm IP65 HP Universal-Messsch.Digi. 500mm IP65 HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Universal-Messschieber digital 500mm IP65 HP Universal-Messsch.Digi. 500mm IP65 HP
Artikel-Nr.:
     223-8318284
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029713019587
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

HELIOS PREISSER Universal-Messschieber digital 500mm IP65 HP

DIGI-MET® Universalmessschieber, IP 65
• Genauigkeit nach Werksnorm
• Aus rostfreiem Stahl
• Schutzart IP65
• LCD-Anzeige 8,5 bzw. 12,5 mm
• Feststellschraube
• Für Innen- und Außenmessungen, durch Messeinsätze M2,5 individuell anpassbar auf problematische Messstellen
• Variabler Datenausgang RS 232, Digimatic und USB
• mm/inch-Umschaltung
• Ein-/Ausschaltung
• Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
• QuickStart-Elektronik
• QuickLock-Funktion
• PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Lieferung: Ohne Messeinsätze.
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Schnabellänge:
100 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung/inch:
0,0005
Marke:
HELIOS PREISSER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 598,30*
€ 648,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,45*
€ 665,28*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,96*
€ 706,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,22*
€ 708,07*
Lager 223
2
Frei Haus
ab € 1.051,50*
€ 1.112,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,32*
€ 1.323,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,25*
€ 1.316,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,47*
€ 1.286,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,13*
€ 1.266,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,50*
€ 1.251,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06032 101 401
€ 0,57*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
€ 51,36*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
€ 65,71*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
€ 72,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.