| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-775065 Herst.-Nr.: 1348728 EAN/GTIN: 4029713019587 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4255108036, Universalmessschieber DIGI-MET® IP65 , Genauigkeit nach Werksnorm , Aus rostfreiem Stahl , Mit Feststellschraube , 2-fach-Messung (für Innen- und Außenmessungen) , Schutzart IP65 , Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm, 12,5 mm bei 500 mm , Variabler Datenausgang RS-232, Digimatic und USB , Aus- und Ein-/Zero-(0-)Taste , Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Batterie CR2032, ohne Messeinsätze, im Holzetui. Vorteil: Anpassbar an problematische Messstellen durch Messeinsätze mit Gewinde M2,5. , LCD-Anzeige 12,5 mm, Fabrikat: Helios-Preisser Weitere Informationen: | | Messbereich: | 500 mm | Ausführung: | mit Feststellschraube | Schnabellänge: | 100 mm | Schnabelbreite: | 16 mm | Ablesung: | 0,01/0,0005 mm/inch | Norm: | Werksnorm | Markenname: | HELIOS-PREISSER | Herstellername: | HELIOS-PREISSER GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1348728 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, helios preisser dig. werkstattmessschieber 500mm, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, digital, UNIVERSALMESSSCHIEBER, 4029713019587, 1485515 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 601,71* | € 644,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 600,28* | € 644,11* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 658,09* | € 701,83* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 657,95* | € 703,35* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 662,35* | € 706,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|