Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAFTLAND Arbeitsjacke Amrum Gr.3XL,marine (Parka)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Arbeitsjacke Amrum Gr.3XL,marine (Parka)
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Arbeitsjacke Amrum Gr.3XL,marine (Parka)
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Arbeitsjacke Amrum Gr.3XL,marine (Parka)
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Arbeitsjacke Amrum Gr.3XL,marine (Parka)
Artikel-Nr.:
     223-8309446
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888277265
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

CRAFTLAND Arbeitsjacke Amrum Gr.3XL,marine (Parka)

Parka »Amrum«

Ausführung:
• Wind- und wasserabweisend
• Nähte geschweißt
• Wattiertes Futter
• Verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss
• Integrierte Kapuze im Kragen
• Ärmel mit Windfang
• Saum weitenverstellbar
• Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
• 1 Napoleontasche
• 2 Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen
• 1 Innentasche mit Klettverschluss
Material:
Obermaterial: 100% Polyester, PU-beschichtet
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe:
Obermaterial: marine
Futter: rot
Weitere Informationen:
Basis:
Parka
Branche:
universelle Branche
Größe:
5
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
rot
Taschenart:
Napoleontasche
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Gefährdung:
Wind
Hauptfarbton:
marineblau
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte
Größenspiegel:
0-6
Verarbeitung Naht:
geschweißt
Besonderheit Material:
beschichtet
Gewebeart Innenmaterial:
Watte
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Verarbeitung Innenmaterial:
wattiert
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,49*
€ 28,63*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 21,26*
€ 28,82*
1 Tag
3
€ 4,79*
ab € 31,54*
€ 41,64*
3 Tage
402
€ 6,99*
ab € 31,51*
€ 41,72*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 39,80*
€ 51,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.