Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUPONT Chemikalienhandschuh Tychem NP-570CT Neopren


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Chemikalienhandschuh Tychem NP-570CT Neopren
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Chemikalienhandschuh Tychem NP-570CT Neopren
Artikel-Nr.:
     223-8308801
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0888120021088
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

DUPONT Chemikalienhandschuh Tychem NP-570CT Neopren

Chemikalienschutzhandschuh »Tychem® NP-570CT«

Norm: Kategorie III - EN ISO 374-1:2016/TYP A, AJKLMT EN388: 2016 3X43E; ANSI Schnittschutzklasse A5 - EN ISO 374-5:2016
Eigenschaften:
• Schnittfestigkeit Klasse E (EN388: 2016) dank 13-Gauge-HPPE-Spezialfutter
• Grob strukturierte Oberfläche, verbesserte Griffeigenschaften und gute Abriebfestigkeit – Klasse 3
• Schützt gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien, darunter Säuren, Ätzmittel, Lösemittel, Laugen und Öl
• Flexible Beschichtung bietet hervorragenden Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit
Anwendung: Arbeiten mit Chemikalien in Verbindung mit hohen Schnittschutzanforderungen
Material: Nitril/Neopren
Gauge: 13
Länge: 355 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
9
Material:
Neoprene
Hauptfarbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 10,53417*
€ 12,7575*
Lager 223
24
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 19,21*
€ 21,97*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,33004*
€ 134,01*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paar
ab 100 Paar
€ 19,21*
€ 22,86
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 263,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.