Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG MaxiCut⌐ Ultraδ Schnittschutz-Armstulpe 89-5745 Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiCut⌐ Ultraδ Schnittschutz-Armstulpe 89-5745 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiCut⌐ Ultraδ Schnittschutz-Armstulpe 89-5745 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiCut⌐ Ultraδ Schnittschutz-Armstulpe 89-5745 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiCut⌐ Ultraδ Schnittschutz-Armstulpe 89-5745 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiCut⌐ Ultraδ Schnittschutz-Armstulpe 89-5745 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiCut⌐ Ultraδ Schnittschutz-Armstulpe 89-5745 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiCut⌐ Ultraδ Schnittschutz-Armstulpe 89-5745 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiCut⌐ Ultraδ Schnittschutz-Armstulpe 89-5745 Gr.10
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiCut⌐ Ultraδ Schnittschutz-Armstulpe 89-5745 Gr.10
Artikel-Nr.:
     223-8308711
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2499-10
EAN/GTIN:
     4792249065679
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

ATG MaxiCut⌐ Ultraδ Schnittschutz-Armstulpe 89-5745 Gr.10

  • MaxiCut® Ultra™ ist eine Schnittschutz-Armstulpe für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen.
    • CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit.
    • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
    • Waschbar bis 40° C.
  • Hochwertige und atmungsaktive Schnittschutzarmstulpen (45cm) für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit höchster Schnittschutzklasse und Tragekomfort.
  • UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex, ohne Beschichtung
  • silikonfrei
  • Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer hohen Schniittschutzbelastung
  • z.B. Bau
  • Straßenbau
  • Behörden/Organisationen
  • Elektroindustrie
  • Entsorgungsbetriebe
  • Fahrzeugbau
  • Flugzeugbau
  • Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
  • Gartenbau
  • Gießereitechnik
  • Handwerk
  • Klimatechnik
  • Maschinenbau
  • Metallverarbeitende Industrie
  • EN 388:2016
  • EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Marke:
ATG®
Herstellernummer:
2499-10
Größe:
10
Farbe:
blau
Material:
UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex, ohne Beschichtung silikonfrei
Norm:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Einsatzgebiete:
Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer hohen Schniittschutzbelastung, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 11,33*
12
€ 4,90*
ab € 10,97*
€ 13,74*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 14,02*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 10,85*
€ 14,85*
Lager 223
96
12
€ 8,50*
ab € 16,18*
€ 19,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 233,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.