Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Armstulpe MAXICUT Ultra, 45cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG Armstulpe MAXICUT Ultra, 45cm
ATG Armstulpe MAXICUT Ultra, 45cm
ATG Armstulpe MAXICUT Ultra, 45cm
ATG Armstulpe MAXICUT Ultra, 45cm
ATG Armstulpe MAXICUT Ultra, 45cm
ATG Armstulpe MAXICUT Ultra, 45cm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228432
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2499
EAN/GTIN:
     4792249065679
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
ATG Schweißer Armstulpe MAXICUT Ultra

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
  • Höchste Schnittschutzklasse 5
  • Vorgewaschen, waschbar bis 40 °C
  • Nahtlos
Material: 
Nylon/Glasfaser-Strickgewebe
Weitere Informationen:
Größe:
Einheitsgröße
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe C
Schnittschutzklasse EN 388:
Stufe 4
Schutz:
EN 388: 3.4.4.2.C
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Internetfarbe:
blau
Reißfestigkeit:
Stufe 4
Länge:
450 mm
PSA-Kategorie:
Kat. II
Material:
Leder
Hersteller:
ATG
Farbe:
grau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 11,39*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 10,98*
€ 13,73*
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 14,01*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 10,88*
€ 14,94*
2 Tage
82
12
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 14,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paar
ab 120 Paar
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paar
ab 600 Paar
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 164,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.