Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUBERTH Elektriker-Schutzhelm BOP Energy 3000, weiß Gr. 2, Innenausst. I/79 G-RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SCHUBERTH SCHUBERTH Elektriker-Schutzhelm BOP Energy 3000, weiß Gr. 2, Innenausst. I/79 G-RF
Artikeldetailsicht SCHUBERTH SCHUBERTH Elektriker-Schutzhelm BOP Energy 3000, weiß Gr. 2, Innenausst. I/79 G-RF
Artikeldetailsicht SCHUBERTH SCHUBERTH Elektriker-Schutzhelm BOP Energy 3000, weiß Gr. 2, Innenausst. I/79 G-RF
Artikeldetailsicht SCHUBERTH SCHUBERTH Elektriker-Schutzhelm BOP Energy 3000, weiß Gr. 2, Innenausst. I/79 G-RF
Artikeldetailsicht SCHUBERTH SCHUBERTH Elektriker-Schutzhelm BOP Energy 3000, weiß Gr. 2, Innenausst. I/79 G-RF
Artikel-Nr.:
     223-8308547
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017765057374
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm

SCHUBERTH Elektriker-Schutzhelm BOP Energy 3000, weiß Gr. 2, Innenausst. I/79 G-RF

Helm BOP Energy 3000

Eigenschaften:
• Zum Einsatz bei Arbeiten im Zusammenhang mit Stromfluss oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V
• Formbeständig bei hohen Temperaturen
• Schutz vor Störlichtbögen
• Hohe Seitensteifigkeit
• Unempfindlich gegen Chemikalien
• Verbesserte Kraftabsorption bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezialpolsterstreifen
• Leitet maximal 1,5 mA bei 3000 V in die Innenschale
• Hoher Tragekomfort
• Sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
• 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss
• Naturlederschweißband
• Kinnriemenhalterung
Anwendungsbereiche: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie
Zulassung/Norm: EN 397, DIN EN 50365 elektrisch isolierender Helm
Zusatzprüfungen:
• Kälteprüfung bis –30 °C
• Hitzeprüfung bis +150 °C
• Elektrische Schutzeigenschaften 440 Volt
Material: Duroplast, Glasfaser-Polyester (UP-GF)
Kopfweite: 53–61 cm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 397 + A1
Basis:
Elektrikerhelm
Farbe:
weiß
Branche:
Energiewirtschaft
Gewicht:
475 g
Helmform:
mit Schirm
Material:
Glasfaser-Polyester (UP-GF)
Kinnriemen:
optional
Gehörschutz:
optional
Schweißband:
Ja
Verschlussart:
Drehverschluss
Gebrauchsdauer:
10 a
Gesichtsschutz:
Nein
Lampenhalterung:
Nein
Innenausstattung:
Gurtband
Gehörschutzslots:
Regenrinne
kältegeprüft bis:
-30 °C
Belüftungsöffnung:
Nein
Besonderheit Material:
duroplastisch
chemikalienbeständig:
Nein
Augenschutz integriert:
Nein
Tragehöhenverstellung:
Nein
Größeneinstellung bis:
61 cm
Größeneinstellung von:
53 cm
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Stoßdämpfung geprüft:
Nein
störlichtbogengeprüft:
Ja
Passgenauigkeit geprüft:
Nein
elektrische Isolierung bis:
1500 V
Befestigung für Kinnriemen:
Ja
Befestigung Innenausstattung:
6-Punkt
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Schweißband:
Ja
Durchdringfestigkeit geprüft:
Nein
LD Kennzeichnung (seitliche Verformung):
Ja
MM-Kennzeichnung (geschmolzenes Metall):
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 85,24*
€ 85,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,10*
€ 93,68*
2 Tage
9
€ 4,79*
ab € 81,20*
€ 99,73*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 99,80*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 104,12*
€ 127,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,73*
Zubehör
k.A.
ab € 82,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.