Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm BOP Energy 3000 I/79 G-RF SE(w) mit uml. NL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm BOP Energy 3000 I/79 G-RF SE(w) mit uml. NL
Schutzhelm BOP Energy 3000 I/79 G-RF SE(w) mit uml. NL
Schutzhelm BOP Energy 3000 I/79 G-RF SE(w) mit uml. NL
Schutzhelm BOP Energy 3000 I/79 G-RF SE(w) mit uml. NL
Artikel-Nr.:
     4012-700507
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     1201072780
EAN/GTIN:
     4017765057374
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Helm »BOP Energy 3000«

Eigenschaften: • Zum Einsatz bei Arbeiten im Zusammenhang mit Stromfluss oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V • Formbeständig bei hohen Temperaturen • Schutz vor Störlichtbögen • Hohe Seitensteifigkeit • Unempfindlich gegen Chemikalien • Verbesserte Kraftabsorption bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezialpolsterstreifen • Leitet maximal 1,5 mA bei 3000 V in die Innenschale • Hoher Tragekomfort • Sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss • Naturlederschweißband • Kinnriemenhalterung Anwendungsbereiche: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie Zulassung/Norm: EN 397, DIN EN 50365 elektrisch isolierender Helm Zusatzprüfungen: • Kälteprüfung bis –30 °C • Hitzeprüfung bis +150 °C • Elektrische Schutzeigenschaften 440 Vac Material: Duroplast, Glasfaser-Polyester (UP-GF) Kopfweite: 53–61 cm Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
1201072780
Herstellername:
Schuberth GmbH
Markenname:
Schuberth
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 85,24*
€ 85,24*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 66,97*
€ 87,93*
€ 4,90*
ab € 73,82*
€ 93,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 93,92*
Lager 4012
20
€ 5,90*
ab € 80,87*
€ 100,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,55*
Zubehör
k.A.
ab € 82,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.