Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASCHUA Schutzscheibe klar, Acetat,500x250x1,15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASCHUA ASCHUA Schutzscheibe klar, Acetat,500x250x1,15mm
Artikeldetailsicht ASCHUA ASCHUA Schutzscheibe klar, Acetat,500x250x1,15mm
Artikeldetailsicht ASCHUA ASCHUA Schutzscheibe klar, Acetat,500x250x1,15mm
Artikel-Nr.:
     223-8308527
Hersteller:
     ASCHUA
Herst.-Nr.:
     GFKVI007
EAN/GTIN:
     4260299731023
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild

ASCHUA Schutzscheibe klar, Acetat,500x250x1,15mm

Schutzscheibe »GFKVI007« und »GFKVI200«

Ausführung:
• Zur Befestigung an Universal Helmhalterung
• Zusätzlicher Schutz von Hals und Kinn durch korbförmigen Abschluss der Scheibe
• Temperaturbeständig bis ca. 75 °C
• Optischische Klasse 1
• Guter UV-Schutz
• Hohe Kerbschlagfestigkeit
• Gute Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
»GFKVI007«
Breite:
500 mm
Höhe:
250 mm
Dicke:
1,15 mm
Marke:
Aschua
Material:
Cellulose-Acetat
Farbe:
klar
Norm:
EN 166
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 5,50*
ab € 15,83*
€ 20,67*
6 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 15,71*
€ 20,67*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 15,65*
€ 20,69*
1
€ 4,90*
ab € 15,49*
€ 21,40*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 23,06*
€ 29,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rudolf Uhlen
GFKVI002
ab € 7,00*
Ähnlich
Aschua
GFKVI001-2
ab € 49,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.