Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHLEN GFKVI007 Schutzscheibe klar Cellulose Acetat EN 166 EN 167 EN 168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHLEN GFKVI007 Schutzscheibe klar Cellulose Acetat EN 166 EN 167 EN 168
UHLEN GFKVI007 Schutzscheibe klar Cellulose Acetat EN 166 EN 167 EN 168
UHLEN GFKVI007 Schutzscheibe klar Cellulose Acetat EN 166 EN 167 EN 168
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294554
Hersteller:
     Uhlen
Herst.-Nr.:
     GFKVI007
EAN/GTIN:
     4260299731023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Schutzscheibe klar Cellulose AC EN 166 EN 167 EN 168 UHLEN aus CA · aus 1,15 mm dickem Cellulose-Acetat · hervorragende optische Qualität · Temperaturbeständigkeit bis ca. +90 °C · gute Chemikalienbeständigkeit · hohe Kerbschlagfestigkeit · Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes. Chemiewerke – Schleifarbeiten – Splitterschutz Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN 166 EN 167 EN 168 · Gewicht ca.: 165g
Weitere Informationen:
eClassID:
40019104
HerstellerNr:
GFKVI007
Werksnummer:
4701030115
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
500 x 250 x 1,15
Produktart:
Schutzscheibe
Ausfuehrung:
EN 166 EN 167 EN 168
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 5,50*
ab € 15,84*
€ 20,63*
Lager 1955
32
1
€ 5,99*
ab € 15,74*
€ 20,63*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 15,69*
€ 20,65*
2 Tage
23
1
€ 5,59*
ab € 15,81*
€ 20,74*
1
€ 4,90*
ab € 15,53*
€ 21,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rudolf Uhlen
GFKVI002
ab € 7,03*
Ähnlich
Aschua
GFKVI001-2
ab € 48,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.