Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308513 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0078371659585 |
| |
|
| | |
| 3M Brille Secure Fit 200,AS UV,PC,klar,Rahmen transparent (Schutzbrille) 3M™ Brille »SecureFit™200« und »SecureFit™400« Eigenschaften: • Sportliches Design mit farblich akzentuierten Bügeln • Weicher, anpassbarer Nasensteg • Weich gepolsterte Bügelenden • Beidseitige Beschichtung – UV, AS und AF • Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen Anwendungsbereiche: Baugewerbe, industrielle Herstellung, Inspektionen, leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten, Maschinenbau Gewicht: 19 g Weitere Informationen: | | Beschreibung: | 3M™ »SecureFit™ 200«, kratzfest, UV-Schutz | Scheiben: | klar | Marke: | 3M™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 4,00* | € 4,76* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 4,26* | € 5,13* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 4,67* | € 5,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,92* | € 5,68* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,08* | € 7,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|