Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT Kompressor Airboy 186 OF E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht AIRCRAFT AIRCRAFT Kompressor Airboy 186 OF E
Artikeldetailsicht AIRCRAFT AIRCRAFT Kompressor Airboy 186 OF E
Artikeldetailsicht AIRCRAFT AIRCRAFT Kompressor Airboy 186 OF E
Artikeldetailsicht AIRCRAFT AIRCRAFT Kompressor Airboy 186 OF E
Artikeldetailsicht AIRCRAFT AIRCRAFT Kompressor Airboy 186 OF E
Artikel-Nr.:
     223-8307969
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9006248018419
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Kompressor-tragbar

AIRCRAFT Kompressor Airboy 186 OF E

Kompressor Airboy 180 OF E
• Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
• Je ein Manometer für Anzeuge des Behälter- und Arbeitsdrucks
• Vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb
• Druckluftbehälter pulverbeschichtet
• Ölfrei
• Druckminderer
• Einhand-Schnellkupplung
• Vibrationsdämpfende Gummifuß oder Saugnäpfe vorne
• Universell einsetzbar im Heim- und Hobbybereich, auch im Montagebereich
• Mit 1,8 m langem Netzkabel
Weitere Informationen:
Höhe:
370 mm
Drehzahl:
3400 r/min
Phase(n):
1
Stromart:
AC
Anschluss:
230 V
Tiefe ca.:
355 mm
Breite ca.:
355 mm
Länge ca.:
315 mm
Gewicht ca.:
9,2 kg
Höchstdruck:
8 bar
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
1,1 kg/mm
Abgabeleistung:
1,1 kW
Behälterinhalt:
6 l
Zylinder/Stufen:
1/1
Verdichtersystem:
WDS
Anschlussspannung:
230 V
Ansaugleistung ca.:
180 l/min
Verdichtungssystem:
WDS
Anzahl der Zylinder:
1
Schallleistungspegel Lw:
97 dB(A)
Schallleistungspegel LWA:
97 dB(A)
Abmessungen (L x B x H) ca.:
315 x 355 x 370 mm
Füllleistung bei 6 bar ca.:
90 l/min
Anzahl der Verdichtungsstufen:
1
Füllleistung ca. bei 6 bar Arbeitsdruck:
90 l/min
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,37*
€ 110,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,45*
€ 110,53*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 91,20*
€ 111,09*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 92,71*
€ 113,90*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 166,57*
€ 187,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.