| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976283010 Herst.-Nr.: 2001230 EAN/GTIN: 9006248018419 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2001230 Tragbarer Handwerkerkompressor - Universell einsetzbar im Heim- und Hobbybereich
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-02-01 | HerstellerNr: | 2001230 | Werksnummer: | 2001230 | Länge netto mm: | 350,00 | Breite netto mm: | 315,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 9,200000 | Gewicht brutto Kg: | 10,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kompressor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tragbarer Kompressor, Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, aircraft kolbenkompressor, stand druckluftkompressoren |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 87,96* | € 109,08* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,67* | € 110,81* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,26* | € 111,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 93,18* | € 113,59* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,80* | € 119,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|