Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang RT (Messchieber)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang RT (Messchieber)
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang RT (Messchieber)
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang RT (Messchieber)
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang RT (Messchieber)
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang RT (Messchieber)
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang RT (Messchieber)
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang RT (Messchieber)
Artikeldetailsicht MAHR MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang RT (Messchieber)
Artikel-Nr.:
     223-8298028
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4103010
EAN/GTIN:
     4059192002084
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

MAHR Digitaler Taschenmessschieber 150mm ohne Datenausgang RT (Messchieber)

Digital-Taschenmessschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.
Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Ausführung:
mit rundem Tiefenmaß
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Schnabellänge:
40 mm
Herstellerartikelnummer:
4103010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.