Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8288917
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198778806
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 10

Chemikalienschutzhandschuh »Tricopren® ISO 788«

Zulassung/Norm: EN 388, EN ISO 374-1 Typ A - AJKLMT
Eigenschaften:
• Einsetzbar bei chemischen und petrochemischen Stoffen
• Geeignet für thermische und Kälterisiken
• Hohe Fingerbeweglichkeit auch bei kalten Temperaturen
• Isolierende Schutzwirkung, kurzzeitig kältebeständig bis –30 °C
• Profilierte Handflächen
Anwendungsbereiche: alle Branchen, in denen chemische und thermische Risiken bestehen
Material: Beschichtung: Chloropren, Innenfuter: Wolle
Länge: 300–400 mm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
10:
10
Norm:
EN388:2016/EN374/EN511/EN407
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Level:
2132X/AJKLMS/111/X2XXXX
Länge:
300 mm
eClass:
9.1.
Branche:
Petrochemische Industrie
Größe:
10
Material:
Chloropren, Baumwolle
Passform:
einseitig tragbar
Länge cm:
30
Stulpenart:
Schutzstulpe
eClass Nr.:
40-01-12-06
Ausführung:
Chemikalien-Kälte-Hitze-Schutzhandschuh
Ausstattung:
Feuchtigkeitsbarriere
Gefährdung:
Eintauchen in Chemikalien
Griffprofil:
profiliert
Stulpenform:
lang
Beschreibung:
Chloropren Handschuh mit isolierendem Liner
Besonderheit:
Chloropren Handschuh mit isolierendem Liner
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Wolle (WO)
Merkmal Farbe:
hellgrau
PSA-Kategorie:
Kat. III
Produktgruppe:
Handschutz
Leistungsstufe:
Typ A
VerPackungsart:
Paarweise im 20er Karton
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
8-11
AQL (DIN EN 374):
0.65
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Innenverarbeitung:
gefüttert
Schichtstärke mm:
3,20 - 3,40
Artikeltyp MTS/MOD:
MTS
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Besonderheit Material:
kältebeständig
Material Beschichtung:
Chloropren-Kautschuk (CR)
Farbe Material Handschuh:
grau
Vorschriften und Gesetze:
REACH Europäische Chemikalienverordnung
Verarbeitung Innenmaterial:
Thermofutter
Merkmal Merkmal Größe bis:
11
Merkmal Merkmal Größe von:
8
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
AJKLMS
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 2132X
Norm DIN EN 407 - Kennzahlen:
X2XXXX
Norm DIN EN 511 - Kennzahlen:
111
Merkmal Merkmal Schutzstufe/Kategorie:
III
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 24,97*
€ 29,30*
Lager 223
90
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 41,86*
€ 47,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 247,42*
€ 280,96*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 284,57*
€ 320,19*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 279,40*
€ 324,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 47,17*
€ 56,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,85*
€ 54,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,86*
€ 49,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 471,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.