Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PVDB80G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PVDB80G
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PVDB80G
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PVDB80G
Artikel-Nr.:
     223-8283391
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953203504
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß

SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PVDB80G

Stützenfüße PVD, PVDB, PVI und PVIB
• Höhenverstellbar

Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / Stabdübel Ø 8,0 mm feuerverzinkt
Löcher :
Typ PVD–PVDB: Ø 5 mm / Ø 13,5 mm
Typ PVI–PVIB: Ø 8,5 mm

ETA-07/0285
Weitere Informationen:
A:
80-120 mm
B:
120 mm
C:
70 mm
D:
136-189 mm
E:
160 mm
F:
70 mm
T:
5,0 mm
Lager:
E/D/E
Lochdurchmesser:
5,0 ; 13,5 ; 12,0 mm
SST-Nr.:
PVDB80G
Lochzahl:
5 + 5 ; 1 + 1 ; 2 St.
Vorteile:
höhenverstellbar in eingebautem Zustand
Lastwerte:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Zulassung:
Ja
Ausführung:
höhen- und seitenverstellbar
Befestigung:
Ankerbolzen am Betonfundament
Gütesiegel:
Ja
Oberfläche:
feuerverzinkt
ETA-Bewertung:
ETA-07/0285
CE-Kennzeichen:
Ja
Typbezeichnung:
Pfostenhalter
Güte Werkstoff:
S 235 JR
Anwendungsbereich:
Carports
Breite Grundplatte:
160 mm
Höhe Seitenplatte:
120 mm
Länge Grundplatte:
70 mm
Breite Seitenplatte:
70 mm
Durchmesser Pfosten:
20 mm
Stärke Grundplatte:
8 mm
Höhenverstellbar bis:
189 mm
Höhenverstellbar von:
136 mm
seitenverstellbar bis:
120 mm
seitenverstellbar von:
80 mm
Lochanzahl Grundplatte:
2 St.
Befestigung des Pfosten:
Kammnägel
Leistungserklärung DoP:
DE-DoP-e07/0285
Schichtdicke Oberfläche:
55 µm
Lochanzahl Pfostenauflage:
12 St.
Lochdurchmesser Grundplatte:
12 mm
Lochdurchmesser Pfostenauflage:
5 mm
Materialstärke Pfostenauflage:
5 mm
Anwendbare Materialien Auflager:
Beton
Material aufzulagerndes Bauteil:
Holz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 4,90*
ab € 40,325*
€ 49,585*
6 Tage
8
8
Frei Haus
ab € 40,2429*
€ 49,6029*
2 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 44,04*
€ 53,48*
2 Tage
1000
8
Frei Haus
ab € 45,615*
€ 55,565*
Lager 223
8
8
€ 8,50*
ab € 51,8725*
€ 62,5125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 62,5125*
€ 74,38988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,1025*
€ 70,33198
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,8025*
€ 67,59498
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,8725*
€ 61,72828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 500,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.